東芝
東芝の 電子部品(オンボード)
東芝の 能動部品
東芝の ディスクリート
Toshiba Nチャンネル パワーMOSFET
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(50個)
実装タイプ
スルーホール
注文コード
48741316
品番
TK12E60W,S1VX(S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
実装タイプ・内容量
など
100
種類から選べます
他の種類を見る
チャンネルタイプ
N
最大連続ドレイン電流(A)
11.5
最大ドレイン-ソース間電圧(V)
600
最大ゲートしきい値電圧(V)
3.7
最大ゲート-ソース間電圧(V)
-30、+30
パッケージ
TO-220
実装タイプ
スルーホール
ピン数(ピン)
3
チャンネルモード
エンハンスメント型
カテゴリー
パワーMOSFET
最大パワー消費(W)
110
仕様
MOSFET Nチャンネル、TK1xシリーズ、東芝
最大ドレイン-ソース間抵抗(mΩ)
300
材質(トランジスタ)
Si
RoHS指令(10物質対応)
対応