東芝
東芝の 電子部品(オンボード)
東芝の 能動部品
東芝の ディスクリート
Toshiba Nチャンネル パワーMOSFET
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
実装タイプ
スルーホール
注文コード
48741334
品番
TK14E65W,S1X(S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
実装タイプ・内容量
など
100
種類から選べます
他の種類を見る
チャンネルタイプ
N
最大連続ドレイン電流(A)
13.7
最大ドレイン-ソース間電圧(V)
650
最大ゲートしきい値電圧(V)
3.5
最大ゲート-ソース間電圧(V)
-30、+30
パッケージ
TO-220
実装タイプ
スルーホール
チャンネルモード
エンハンスメント型
カテゴリー
パワーMOSFET
最大パワー消費(W)
130
仕様
MOSFET Nチャンネル、TK1xシリーズ、東芝
トランジスタ構成
シングル
最大ドレイン-ソース間抵抗(mΩ)
250
幅(mm)
4.45