Toshiba Nチャンネル パワーMOSFET

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 実装タイプスルーホール 注文コード48741359 品番TK14N65W,S1F(S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品は実装タイプ・内容量など100種類から選べます 他の種類を見る
チャンネルタイプN 最大連続ドレイン電流(A)13.7 最大ドレイン-ソース間電圧(V)650 最大ゲートしきい値電圧(V)3.5 最大ゲート-ソース間電圧(V)-30、+30 パッケージTO-247 実装タイプスルーホール チャンネルモードエンハンスメント型 カテゴリーパワーMOSFET 最大パワー消費(W)130 仕様MOSFET Nチャンネル、TK1xシリーズ、東芝 トランジスタ構成シングル 標準入力キャパシタンス(pF)1300@300V 最大ドレイン-ソース間抵抗(mΩ)250 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする