東芝
東芝の 電子部品(オンボード)
東芝の 能動部品
東芝の ディスクリート
Toshiba Nチャンネル パワーMOSFET
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
実装タイプ
表面実装
注文コード
48741377
品番
TK65G10N1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
実装タイプ・内容量
など
100
種類から選べます
他の種類を見る
チャンネルタイプ
N
最大連続ドレイン電流(A)
136
最大ドレイン-ソース間電圧(V)
100
最大ゲートしきい値電圧(V)
4
最大ゲート-ソース間電圧(V)
±20
パッケージ
D2PAK
実装タイプ
表面実装
ピン数(ピン)
3
チャンネルモード
エンハンスメント型
カテゴリー
パワーMOSFET
最大パワー消費(W)
156
標準入力キャパシタンス(pF)
5400@50V
最大ドレイン-ソース間抵抗(mΩ)
4.5
最小ゲートしきい値電圧(V)
2