東芝
東芝の 電子部品(オンボード)
東芝の 能動部品
東芝の ディスクリート
Toshiba Nチャンネル パワーMOSFET
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(2個)
実装タイプ
表面実装
注文コード
48741404
品番
TK16G60W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
実装タイプ・内容量
など
100
種類から選べます
他の種類を見る
チャンネルタイプ
N
最大連続ドレイン電流(A)
15.8
最大ドレイン-ソース間電圧(V)
600
最大ゲートしきい値電圧(V)
3.7
最大ゲート-ソース間電圧(V)
±30
パッケージ
D2PAK
実装タイプ
表面実装
ピン数(ピン)
3
チャンネルモード
エンハンスメント型
カテゴリー
パワーMOSFET
最大パワー消費(W)
130
最大ドレイン-ソース間抵抗(mΩ)
190
最小ゲートしきい値電圧(V)
2.7
標準ゲートチャージ
38nC@10V