東芝
東芝の 電子部品(オンボード)
東芝の 能動部品
東芝の ディスクリート
Toshiba Nチャンネル パワーMOSFET
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1セット(100個)
実装タイプ
スルーホール
注文コード
48741474
品番
TK72E08N1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
実装タイプ・内容量
など
100
種類から選べます
他の種類を見る
チャンネルタイプ
N
最大連続ドレイン電流(A)
157
最大ドレイン-ソース間電圧(V)
80
最大ゲートしきい値電圧(V)
4
最大ゲート-ソース間電圧(V)
-20、+20
パッケージ
TO-220
実装タイプ
スルーホール
ピン数(ピン)
3
チャンネルモード
エンハンスメント型
カテゴリー
パワーMOSFET
最大パワー消費(W)
192
仕様
MOSFET Nチャンネル、TK6 / TK7シリーズ、東芝
最大ドレイン-ソース間抵抗(mΩ)
4.3
材質(トランジスタ)
Si