チャンネルタイプN
最大連続ドレイン電流(A)17
最大ドレイン-ソース間電圧(V)650
最大ゲートしきい値電圧(V)3.5
最大ゲート-ソース間電圧(V)-30、+30
パッケージTO-247
実装タイプスルーホール
チャンネルモードエンハンスメント型
カテゴリーパワーMOSFET
最大パワー消費(W)165
仕様MOSFET Nチャンネル、TK1xシリーズ、東芝
トランジスタ構成シングル
最大ドレイン-ソース間抵抗(mΩ)200
標準ターンオフ遅延時間(ns)100
RoHS指令(10物質対応)対応