東芝
Toshiba Nチャンネル パワーMOSFET
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1リール(5000個)
実装タイプ
表面実装
注文コード
48741526
品番
TPCA8052-H
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
実装タイプ・内容量
など
100
種類から選べます
他の種類を見る
チャンネルタイプ
N
最大連続ドレイン電流(A)
20
最大ドレイン-ソース間電圧(V)
40
最大ゲートしきい値電圧(V)
2.3
最大ゲート-ソース間電圧(V)
-20、+20
パッケージ
SOPアドバンスド
実装タイプ
表面実装
ピン数(ピン)
8
チャンネルモード
エンハンスメント型
カテゴリー
パワーMOSFET
最大パワー消費(W)
30
仕様
MOSFET Nチャンネル、TPCAxxxx、東芝
最大ドレイン-ソース間抵抗(mΩ)
13.1
標準ターンオン遅延時間(ns)
8.4
RoHS指令(10物質対応)
対応