東芝
東芝の 電子部品(オンボード)
東芝の 能動部品
東芝の ディスクリート
Toshiba Nチャンネル パワーMOSFET
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
実装タイプ
表面実装
注文コード
48741535
品番
TPCA8052-H
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,011
販売価格(税別)
¥
919
バスケットに入れる
この商品は
実装タイプ・内容量
など
100
種類から選べます
他の種類を見る
チャンネルタイプ
N
最大連続ドレイン電流(A)
20
最大ドレイン-ソース間電圧(V)
40
最大ゲートしきい値電圧(V)
2.3
最大ゲート-ソース間電圧(V)
-20、+20
パッケージ
SOPアドバンスド
実装タイプ
表面実装
ピン数(ピン)
8
チャンネルモード
エンハンスメント型
カテゴリー
パワーMOSFET
最大パワー消費(W)
30
仕様
MOSFET Nチャンネル、TPCAxxxx、東芝
最大ドレイン-ソース間抵抗(mΩ)
13.1
幅(mm)
5
RoHS指令(10物質対応)
対応