東芝
東芝の 電子部品(オンボード)
東芝の 能動部品
東芝の ディスクリート
Toshiba Nチャンネル パワーMOSFET
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1リール(5000個)
実装タイプ
表面実装
注文コード
48741578
品番
TPH3300CNH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
実装タイプ・内容量
など
100
種類から選べます
他の種類を見る
チャンネルタイプ
N
最大連続ドレイン電流(A)
29
最大ドレイン-ソース間電圧(V)
150
最大ゲートしきい値電圧(V)
4
最大ゲート-ソース間電圧(V)
±20
パッケージ
SOP
実装タイプ
表面実装
ピン数(ピン)
8
チャンネルモード
エンハンスメント型
カテゴリー
パワーMOSFET
最大パワー消費(W)
57
1チップ当たりのエレメント数
1
最大ドレイン-ソース間抵抗(mΩ)
33
最小ゲートしきい値電圧(V)
2