東芝
東芝の 電子部品(オンボード)
東芝の 能動部品
東芝の ディスクリート
Toshiba Nチャンネル パワーMOSFET
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
実装タイプ
表面実装
注文コード
48741867
品番
TK60S06K3L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
この商品は
実装タイプ・内容量
など
100
種類から選べます
他の種類を見る
チャンネルタイプ
N
最大連続ドレイン電流(A)
60
最大ドレイン-ソース間電圧(V)
60
最大ゲートしきい値電圧(V)
3
最大ゲート-ソース間電圧(V)
±20
パッケージ
DPAK
実装タイプ
表面実装
ピン数(ピン)
3
チャンネルモード
エンハンスメント型
カテゴリー
パワーMOSFET
最大パワー消費(W)
88
1チップ当たりのエレメント数
1
最大ドレイン-ソース間抵抗(mΩ)
12.3
最小ゲートしきい値電圧(V)
2