チャンネルタイプN
最大連続ドレイン電流(A)15.8
最大ドレイン-ソース間電圧(V)600
最大ゲートしきい値電圧(V)4.5
最大ゲート-ソース間電圧(V)-30、+30
パッケージTO-247
実装タイプスルーホール
ピン数(ピン)3
チャンネルモードエンハンスメント型
カテゴリースイッチング レギュレータ
最大パワー消費(W)130
1チップ当たりのエレメント数1
仕様MOSFET Nチャンネル、TK1xシリーズ、東芝
最大ドレイン-ソース間抵抗(mΩ)230
最小ゲートしきい値電圧(V)3
RoHS指令(10物質対応)対応