東芝
東芝の 電子部品(オンボード)
東芝の 能動部品
東芝の ディスクリート
Toshiba PNP トランジスタ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(25個)
仕様
小信号PNPトランジスタ、東芝
注文コード
48742269
品番
2SA1587-GR(TE85L,F
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
トランジスタタイプ
PNP
最大DCコレクタ電流(mA)
100
最大コレクタ-エミッタ間電圧(V)
120
最小DC電流ゲイン
200
トランジスタ構成
シングル
最大コレクタ-ベース間電圧(V)
-120
最大エミッタ-ベース間電圧(V)
-5
パッケージ
SOT-323 (SC-70)
実装タイプ
表面実装
ピン数(ピン)
3
最大パワー消費(mW)
100
1チップ当たりのエレメント数
1
最大コレクタ-エミッタ間飽和電圧(V)
-0.3
仕様
小信号PNPトランジスタ、東芝
RoHS指令(10物質対応)
対応