東芝
東芝の 電子部品(オンボード)
東芝の 能動部品
東芝の ディスクリート
Toshiba PNP トランジスタ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(25個)
仕様
汎用PNPトランジスタ、東芝
注文コード
48742278
品番
2SA1362-Y,LF(T
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
トランジスタタイプ
PNP
最大DCコレクタ電流(mA)
800
最大コレクタ-エミッタ間電圧(V)
15
最小DC電流ゲイン
40
トランジスタ構成
シングル
最大コレクタ-ベース間電圧(V)
-15
最大エミッタ-ベース間電圧(V)
-5
パッケージ
SOT-346 (SC-59)
実装タイプ
表面実装
ピン数(ピン)
3
最大パワー消費(mW)
200
1チップ当たりのエレメント数
1
仕様
汎用PNPトランジスタ、東芝
幅(mm)
1.5