東芝
東芝の 電子部品(オンボード)
東芝の 能動部品
東芝の ディスクリート
Toshiba PNP トランジスタ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(50個)
仕様
デュアルPNP / PNPトランジスタ、東芝
注文コード
48742305
品番
2SA1618-GR(TE85L,F
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
トランジスタタイプ
PNP
最大DCコレクタ電流(mA)
150
最大コレクタ-エミッタ間電圧(V)
50
最小DC電流ゲイン
120
トランジスタ構成
シングル
最大コレクタ-ベース間電圧(V)
-50
最大エミッタ-ベース間電圧(V)
-5
パッケージ
SMV
実装タイプ
表面実装
ピン数(ピン)
5
最大パワー消費(mW)
300
1チップ当たりのエレメント数
1
最大コレクタ-エミッタ間飽和電圧(V)
-0.3
仕様
デュアルPNP / PNPトランジスタ、東芝