東芝
東芝の 電子部品(オンボード)
東芝の 能動部品
東芝の ディスクリート
Toshiba Pチャンネル MOSFET
(1件のレビュー)
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1リール(3000個)
最大連続ドレイン電流(A)
2
注文コード
48742339
品番
SSM3J356R,LF(T
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
最大連続ドレイン電流・内容量
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
2.9
パッケージ
SOT-23F
実装タイプ
表面実装
チャンネルタイプ
P
最大パワー消費(W)
1
チャンネルモード
エンハンスメント型
最大連続ドレイン電流(A)
2
最大ドレイン-ソース間電圧(V)
60
最大ドレイン-ソース間抵抗(mΩ)
400
最大ゲートしきい値電圧(V)
2
最小ゲートしきい値電圧(V)
0.8
最大ゲート-ソース間電圧(V)
-20/+10
トランジスタ構成
シングル
カテゴリー
パワー管理 スイッチ