東芝
東芝の 電子部品(オンボード)
東芝の 能動部品
東芝の ディスクリート
Toshiba Pチャンネル MOSFET
(1件のレビュー)
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
最大連続ドレイン電流(A)
34
注文コード
48742366
品番
TPCA8128
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
最大連続ドレイン電流・内容量
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
ピン数(ピン)
8
パッケージ
SOP
実装タイプ
表面実装
チャンネルタイプ
P
最大パワー消費(W)
45
標準ターンオフ遅延時間(ns)
390
チャンネルモード
エンハンスメント型
最大連続ドレイン電流(A)
34
最大ドレイン-ソース間電圧(V)
30
最大ドレイン-ソース間抵抗(mΩ)
6.7
最大ゲートしきい値電圧(V)
2
最小ゲートしきい値電圧(V)
0.8
最大ゲート-ソース間電圧(V)
-25、+20