東芝
東芝の 電子部品(オンボード)
東芝の 能動部品
東芝の ディスクリート
Toshiba Pチャンネル MOSFET
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
48742427
品番
TJ8S06M3L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
ピン数(ピン)
3
パッケージ
DPAK
実装タイプ
表面実装
1チップ当たりのエレメント数
1
チャンネルタイプ
P
最大パワー消費(W)
27
チャンネルモード
エンハンスメント型
最大連続ドレイン電流(A)
8
最大ドレイン-ソース間電圧(V)
60
最大ドレイン-ソース間抵抗(mΩ)
130
最大ゲートしきい値電圧(V)
3
最小ゲートしきい値電圧(V)
2
最大ゲート-ソース間電圧(V)
-20、+10