東芝
東芝の 電子部品(オンボード)
東芝の 能動部品
東芝の ディスクリート
Toshiba Pチャンネル パワーMOSFET
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
注文コード
48742445
品番
TPC8124
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
MOSFET Pチャンネル、TPCシリーズ、東芝
ピン数(ピン)
8
パッケージ
SOP
実装タイプ
表面実装
チャンネルタイプ
P
最大パワー消費(W)
1.9
チャンネルモード
エンハンスメント型
最大連続ドレイン電流(A)
12
最大ドレイン-ソース間電圧(V)
40
最大ドレイン-ソース間抵抗(mΩ)
10
最大ゲートしきい値電圧(V)
2
最大ゲート-ソース間電圧(V)
-25、+20
標準入力キャパシタンス(pF)
4750@-10V
カテゴリー
パワーMOSFET