東芝
東芝の 電子部品(オンボード)
東芝の 能動部品
東芝の ディスクリート
Toshiba Pチャンネル パワーMOSFET
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
注文コード
48742454
品番
TPC8117(TE12L,Q)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
MOSFET Pチャンネル、TPCシリーズ、東芝
RoHS指令(10物質対応)
対応
実装タイプ
表面実装
チャンネルタイプ
P
最大パワー消費(W)
1.9
チャンネルモード
エンハンスメント型
最大連続ドレイン電流(A)
18
最大ドレイン-ソース間電圧(V)
30
最大ドレイン-ソース間抵抗(mΩ)
4
最大ゲートしきい値電圧(V)
2
最大ゲート-ソース間電圧(V)
-20、+20
トランジスタ構成
シングル
標準入力キャパシタンス(pF)
4600@10V
カテゴリー
パワーMOSFET