東芝
東芝の 電子部品(オンボード)
東芝の 能動部品
東芝の ディスクリート
Toshiba カウンタ IC 74VHCシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1リール(2500個)
注文コード
48742646
品番
74VHC393FT
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
長さ(mm)
5.02
幅(mm)
4.4
寸法(mm)
5.02×4.4×1
ピン数(ピン)
14
カウンタ
バイナリー
動作温度(℃)
(Min)-40
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
TSSOP
実装タイプ
表面実装
動作供給電圧(V)
2〜5.5
ロジックファミリー
74VHC
ロジック機能
カウンター
エレメント数
1