東芝
東芝の 電子部品(オンボード)
東芝の 能動部品
東芝の ディスクリート
Toshiba シフト レジスタ 74VHCシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1リール(2500個)
注文コード
48742838
品番
74VHC595FT
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥61,578
販売価格(税別)
¥
55,980
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
パッケージ
TSSOP
ロジック機能
シフトレジスター
ロジックファミリー
74VHC
実装タイプ
表面実装
動作モード
シリアル to パラレル
エレメント数
1
ピン数(ピン)
16
動作供給電圧(V)
2〜5.5
寸法(mm)
5.02×4.4×1
長さ(mm)
5.02
幅(mm)
4.4
方向性タイプ
単方向
RoHS指令(10物質対応)
対応