東芝
東芝の 電子部品(オンボード)
東芝の 能動部品
東芝の ディスクリート
Toshiba シフト レジスタ 74VHCシリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(50個)
注文コード
48742847
品番
74VHC595FT
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
パッケージ
TSSOP
ロジック機能
シフトレジスター
ロジックファミリー
74VHC
実装タイプ
表面実装
動作モード
シリアル to パラレル
エレメント数
1
ピン数(ピン)
16
動作供給電圧(V)
2〜5.5
寸法(mm)
5.02×4.4×1
長さ(mm)
5.02
幅(mm)
4.4
方向性タイプ
単方向
RoHS指令(10物質対応)
対応