東芝
東芝の 電子部品(オンボード)
東芝の 能動部品
東芝の ディスクリート
Toshiba シフトレジスタ ・ ラッチ 74HCシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1リール(2500個)
注文コード
48742865
品番
74HC595D
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥79,178
販売価格(税別)
¥
71,980
バスケットに入れる
パッケージ
SOIC
ロジック機能
シフトレジスター
ロジックファミリー
74HC
実装タイプ
表面実装
動作モード
シリアル to パラレル
エレメント数
1
ピン数(ピン)
16
動作供給電圧(V)
2〜6
寸法(mm)
10.2×3.9×1.38
長さ(mm)
10.2
幅(mm)
3.9
動作温度(℃)
(Min)-40
RoHS指令(10物質対応)
対応