東芝
東芝の 電子部品(オンボード)
東芝の 能動部品
東芝の ディスクリート
Toshiba デュアル Nチャンネル MOSFET
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1リール(4000個)
注文コード
48743276
品番
SSM6N35FE
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
内容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
チャンネルタイプ
N
最大連続ドレイン電流(mA)
180
最大ドレイン-ソース間電圧(V)
20
最大ドレイン-ソース間抵抗(Ω)
20
最大ゲートしきい値電圧(V)
1
最小ゲートしきい値電圧(V)
0.4
最大ゲート-ソース間電圧(V)
±10
パッケージ
SOT-563
実装タイプ
表面実装
ピン数(ピン)
6
チャンネルモード
エンハンスメント型
最大パワー消費(mW)
150
長さ(mm)
1.2
RoHS指令(10物質対応)
対応