東芝
東芝の 電子部品(オンボード)
東芝の 能動部品
東芝の ディスクリート
Toshiba デュアル Nチャンネル MOSFET
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(50個)
注文コード
48743328
品番
SSM6N43FU
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
内容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
チャンネルタイプ
N
最大連続ドレイン電流(mA)
500
最大ドレイン-ソース間電圧(V)
20
最大ドレイン-ソース間抵抗(Ω)
1.52
最大ゲートしきい値電圧(V)
1
最小ゲートしきい値電圧(V)
0.35
最大ゲート-ソース間電圧(V)
±10
パッケージ
SOT-363
実装タイプ
表面実装
ピン数(ピン)
6
チャンネルモード
エンハンスメント型
最大パワー消費(mW)
200
標準ターンオン遅延時間(ns)
30