東芝
東芝の 電子部品(オンボード)
東芝の 能動部品
東芝の ディスクリート
Toshiba デュアル Nチャンネル パワーMOSFET
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1リール(2500個)
注文コード
48743337
品番
TPC8227-H,LQ(S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
デュアルMOSFET Nチャンネル、TPCシリーズ、東芝
幅(mm)
3.9
ピン数(ピン)
8
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
SOP
実装タイプ
表面実装
チャンネルタイプ
N
最大パワー消費(W)
1.5
チャンネルモード
エンハンスメント型
最大連続ドレイン電流(A)
5.1
最大ドレイン-ソース間電圧(V)
40
最大ドレイン-ソース間抵抗(mΩ)
40
最大ゲートしきい値電圧(V)
2.3
最大ゲート-ソース間電圧(V)
-20、+20
カテゴリー
パワーMOSFET