東芝
東芝の 電子部品(オンボード)
東芝の 能動部品
東芝の ディスクリート
Toshiba デュアル Nチャンネル パワーMOSFET
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
注文コード
48743346
品番
TPC8227-H,LQ(S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥461
販売価格(税別)
¥
419
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
デュアルMOSFET Nチャンネル、TPCシリーズ、東芝
ピン数(ピン)
8
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
SOP
実装タイプ
表面実装
1チップ当たりのエレメント数
2
チャンネルタイプ
N
最大パワー消費(W)
1.5
チャンネルモード
エンハンスメント型
最大連続ドレイン電流(A)
5.1
最大ドレイン-ソース間電圧(V)
40
最大ドレイン-ソース間抵抗(mΩ)
40
最大ゲートしきい値電圧(V)
2.3
最大ゲート-ソース間電圧(V)
-20、+20
カテゴリー
パワーMOSFET