東芝
東芝の 電子部品(オンボード)
東芝の 能動部品
東芝の ディスクリート
Toshiba デュアル マルチプレクサ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(50個)
注文コード
48743398
品番
74VHC153FT
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
構成
デュアル
パッケージ
TSSOP
実装タイプ
表面実装
供給電圧(V)
(標準シングル)-0.5→7
スイッチ種類
マルチプレクサ
ピン数(ピン)
16
電源タイプ
シングル
入力信号
CMOS
出力信号
CMOS
動作温度(℃)
-40〜+125
1チップ当たりのチャンネル数
4
高さ(mm)
1