東芝
東芝の 電子部品(オンボード)
東芝の 能動部品
東芝の ディスクリート
Toshiba デュアル マルチプレクサ
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(25個)
注文コード
48743407
品番
74VHC4052AFT
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
構成
デュアル
パッケージ
TSSOP
実装タイプ
表面実装
供給電圧(V)
(標準シングル)-0.5→7
スイッチ種類
デマルチプレクサ、マルチプレクサ
ピン数(ピン)
16
電源タイプ
シングル
入力信号
CMOS
出力信号
CMOS
動作温度(℃)
-40〜+125
1チップ当たりのチャンネル数
1
仕様
(マルチプレクサアーキテクチャ)1:1
RoHS指令(10物質対応)
対応