東芝
東芝の 電子部品(オンボード)
東芝の 能動部品
東芝の ディスクリート
Toshiba トリプル マルチプレクサ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1リール(2500個)
注文コード
48743504
品番
74VHC4053AFT
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥64,878
販売価格(税別)
¥
58,980
バスケットに入れる
寸法(mm)
5×4.4×1
構成
トリプル
入力信号
CMOS
ピン数(ピン)
16
出力信号
CMOS
電源タイプ
シングル
動作温度(℃)
-40〜+125
RoHS指令(10物質対応)
対応
供給電圧(V)
(標準シングル)-0.5→7
パッケージ
TSSOP
スイッチ種類
デマルチプレクサ、マルチプレクサ
実装タイプ
表面実装
1チップ当たりのチャンネル数
1