東芝
東芝の 電子部品(オンボード)
東芝の 能動部品
東芝の ディスクリート
Toshiba トリプル マルチプレクサ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1リール(2500個)
注文コード
48743529
品番
74VHC240FT
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
内容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
(1エレメント当たりの出力数)3
構成
トリプル
入力信号
CMOS
ピン数(ピン)
20
出力信号
CMOS
電源タイプ
シングル
動作温度(℃)
-40〜+125
RoHS指令(10物質対応)
対応
供給電圧(V)
(標準シングル)-0.5→7
パッケージ
TSSOP
実装タイプ
表面実装
1チップ当たりのチャンネル数
1