東芝
東芝の 電子部品(オンボード)
東芝の 能動部品
東芝の ディスクリート
Toshiba ロジックゲート VHCシリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
注文コード
48743669
品番
74VHC164FT(BE)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
仕様
TC74VHCファミリカウンタ / シフトレジスタ、東芝
長さ(mm)
5
幅(mm)
4.4
寸法(mm)
5×4.4×1
ピン数(ピン)
14
動作温度(℃)
(Min)-40
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
TSSOP
実装タイプ
表面実装
動作供給電圧(V)
2〜5.5
ロジックファミリー
VHC
ロジック機能
シフトレジスター
エレメント数
1