東芝
東芝の 電子部品(オンボード)
東芝の 能動部品
東芝の ディスクリート
Toshiba ロジックゲート
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
動作温度(℃)
(Max)+125
注文コード
48743888
品番
TC7SH09FU
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
この商品は
動作温度
など
26
種類から選べます
他の種類を見る
入力方式
CMOS
ピン数(ピン)
5
動作温度(℃)
(Max)+125
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
SOT-353
実装タイプ
表面実装
動作供給電圧(V)
2〜5.5
低レベル出力電流(mA)
8
最大伝播遅延時間@最大CL
14ns@50pF
ロジック機能
AND
エレメント数
1
ゲートあたりの入力数
2