東洋技研
東洋技研の 電子部品(オンボード)
東洋技研の 能動部品
東洋技研の ディスクリート
Toyogiken 電磁接触器 CTKシリーズ
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48745814
品番
CTK-15-2P
参考基準価格(税別)
¥277
販売価格(税込)
¥296
販売価格(税別)
¥
269
バスケットに入れる
取付方式
Direct Mount
極数
2
シリーズ
CTK
RoHS指令(10物質対応)
対応
ターミナルタイプ
Screw
コンタクト定格電流(A)
15→30
コンタクト定格電圧(V)
250→660