東洋技研
東洋技研の 電子部品(オンボード)
東洋技研の 能動部品
東洋技研の ディスクリート
Toyogiken 電磁接触器 DTシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48745918
品番
DT-15
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥343
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
取付方式
DIN Rail Mount
極数
10
シリーズ
DT
RoHS指令(10物質対応)
対応
ターミナルタイプ
Screw
コンタクト定格電流(A)
15
コンタクト定格電圧(V)
660ac/dc