ツータックパワー 1360-207

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 48746075 品番 1360-207
参考基準価格(税別)¥3,580 販売価格(税込) ¥3,839
販売価格(税別)
3,490

タフで手入れしやすい素材
水をはじき、静電気をブロック

混率(%)ポリエステル100 股下(cm)80 サイズ(cm)76 色番4 仕様マジックテープ付雨ブタサイドポケット、オリジナルドットボタン 種別ツータックパンツ タイプ速乾性、制電、撥水加工 ワタリ(cm)33.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする