入力電圧(V)120〜370dc、85〜264ac
出力電圧(V)48dc
仕様スイッチング電源
長さ(mm)112
幅(mm)63.8
取付シャーシマウント
質量(g)191
奥行(mm)25.6
規格CE/CB/UL 60950-1/UL 60950-1/UL 508
シリーズTMP 30
定格電力(W)30
最高温度(℃)60
出力電流(A)0.625
出力点数1
動作温度(℃)-25〜60
効率80%
RoHS指令(10物質対応)対応
出力電流625mA
パッケージ密閉型
最低温度(℃)-25
絶縁電圧(kV)3ac