入力電圧(V)110〜370dc、90〜264ac
出力電圧(V)5/12/24dc
仕様スイッチング電源
長さ(mm)101.6
幅(mm)50.8
取付シャーシマウント
質量(g)205
奥行(mm)30
規格CB
シリーズTOP 60
定格電力(W)55
最高温度(℃)70
出力電流(A)1.5/6/0.5
出力点数3
動作温度(℃)-10〜70
効率80〜88%
RoHS指令(10物質対応)対応
出力電流1.5A、6A、500mA
パッケージオープンフレーム
最低温度(℃)-10
絶縁電圧(kV)4ac