入力電圧(V)120〜370dc、90〜264ac
出力電圧(V)5dc
仕様スイッチング電源
長さ(mm)80
幅(mm)59.7
取付パネルマウント
質量(g)220
奥行(mm)38
規格CE/UKCA/EAC/UL 62368-1/IEC 62368-1
シリーズTXH 060
定格電力(W)50
最高温度(℃)70
出力電流(A)10
出力点数1
動作温度(℃)-30〜70
効率81%
RoHS指令(10物質対応)対応
出力電流10A
パッケージカバー付
最低温度(℃)-30
絶縁電圧(kV)3ac