※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ワイド型平行移動形ハンド HP08シリーズ

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)(開閉)17 注文コード48764791 品番HP08-12
参考基準価格(税別)¥28,200 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980
この商品はストロークなど20種類から選べます 他の種類を見る

超軽量薄形。
ロングストローク:開閉ストロークが長く、軽量でコンパクト。
貫通取付穴:本体に貫通取付穴を採用し、取付性を向上。
高把持力高剛性:ダブルピストン方式により、高把持力を実現。

シリンダ内径(Φmm)12×2 ストローク(mm)(開閉)17 仕様レバーネジ(4個所):M4×0.7 質量(g)230 種類ハンド 最高使用圧力(MPa)0.7 作動方式複動形 耐圧(MPa)1.05 使用流体空気 使用圧力範囲0.2〜0.7MPa 最高使用頻度(回/min)120 RoHS指令(10物質対応)対応 把持力27 外形寸法(厚さ×幅×長さ)(mm)50×44×27

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする