New-Era(ニューエラー)
New-Era(ニューエラー)の ロータリアクチュエータ/エアチャック
New-Era(ニューエラー)の エアチャック
New-Era(ニューエラー)の 平行開閉形
ワイド型平行移動形ハンド HP08シリーズ
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ストローク(mm)
(開閉)17
注文コード
48764816
品番
HP08-12-ZE235B2
参考基準価格(税別)
¥35,400
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
この商品は
ストローク
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
超軽量薄形。
ロングストローク:開閉ストロークが長く、軽量でコンパクト。
貫通取付穴:本体に貫通取付穴を採用し、取付性を向上。
高把持力高剛性:ダブルピストン方式により、高把持力を実現。
シリンダ内径(Φmm)
12×2
ストローク(mm)
(開閉)17
種類
ハンド
作動方式
複動形
使用流体
空気
最高使用頻度(回/min)
120
RoHS指令(10物質対応)
対応