※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

平行移動形三爪ハンド HP15シリーズ

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 48765823 品番 HP15-20C
参考基準価格(税別)¥81,620 販売価格(税込) ¥83,578
販売価格(税別)
75,980

エアーハンド
リニアガイド採用により高剛性高精度
ロングポイントでのグリップ可能
中空穴付
センタリング精度±0.05mm以下
繰返し精度±0.01mm以下
耐荷重耐モーメント

シリンダ内径(Φmm)20 ストローク(mm)(開閉)20 質量(g)306 種類ハンド 最高使用圧力(MPa)0.7 作動方式複動形 耐圧(MPa)1.05 使用流体空気 使用周囲温度(℃)0〜60(凍結無き事) 最低使用圧力(MPa)0.2 最高使用頻度(回/min)180 外形寸法(外径×全長)(Φmm×mm)64×58 RoHS指令(10物質対応)対応 把持力16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする