画像準備中

超超ロング八分 2530-418

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 48768423 品番 2530-418
参考基準価格(税別)¥7,970 販売価格(税込) ¥8,679
販売価格(税別)
7,890

シルエットは、仕事内容によって決定する。
快適に着る熟練者好みの本格トビ。
オリジナル裏地
コインポケット
裾ファスナー、裏地はメッシュ仕様

パープル 混率(%)ポリエステル90・綿10(静電防止素材) サイズ(cm)73 色番12 種別ニッカズボン 股下(cm)102

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする