寅壱
寅壱の ワーキングウェア
寅壱の ボトムス
寅壱の オールシーズン ボトムス
超超ロング八分 2530-418
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
色
アップルグリーン
注文コード
48769918
品番
2530-418
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
色
など
476
種類から選べます
他の種類を見る
シルエットは、仕事内容によって決定する。
快適に着る熟練者好みの本格トビ。
オリジナル裏地
コインポケット
裾ファスナー、裏地はメッシュ仕様
色
アップルグリーン
混率(%)
ポリエステル90・綿10(静電防止素材)
サイズ(cm)
73
色番
28
種別
ニッカズボン
股下(cm)
102