画像準備中

超超ロング八分 2530-418

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 ブルーグレー 注文コード48770076 品番2530-418
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はなど476種類から選べます 他の種類を見る

シルエットは、仕事内容によって決定する。
快適に着る熟練者好みの本格トビ。
オリジナル裏地
コインポケット
裾ファスナー、裏地はメッシュ仕様

ブルーグレー 混率(%)ポリエステル90・綿10(静電防止素材) サイズ(cm)82 色番30 種別ニッカズボン 股下(cm)102

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする