曜日別特売
3920-219 カーゴパンツ 3920-219 寅壱 48783455

カーゴパンツ 3920-219

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
色黒
サイズ3L
ウエスト(cm)95
内容量1本注文コード48783455品番3920-219
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
¥4,498

ミニヘリンボーンの表面感で、大人っぽい着こなし。
鎧を思わせるシャープな表情が、”出来る男”を演出する。
制電素材に、手が出し入れし易く収納力のあるフロントカーゴP付デザイン。
両サイド斜めポケット
右サイドにファスナーポケット
リベット補強付

色
黒
サイズ
3L
ウエスト(cm)
95
仕様
左後ポケットプリーツ入り、太めベルトループ
種別
カーゴパンツ
タイプ
制電、高強度
混率(%)
ポリエステル100(ミニヘリンボーン)
股下(cm)
83
色番
13
ワタリ(cm)
39.4

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする