3942-219 カーゴパンツ 3942-219 寅壱 48785144

カーゴパンツ 3942-219

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
色黒
サイズ(cm)76
内容量1本注文コード48785144品番3942-219
参考基準価格(税別)¥5,200販売価格(税込)¥5,709
販売価格(税別)
¥5,190

日本製生地使用
ソフトな風合いのブロークンデニム素材
タフで熱や摩擦にも強い
コットン独自のすぐれた吸汗性と肌ざわり
トップスを選ばないスタイル。
サイズ豊富で着こなしやすい綿100%カーゴ。

色
黒
サイズ(cm)
76
色番
13
ワタリ(cm)
35.7
仕様
マジックテープ付バックポケット、マジックテープ付サイドポケット、膝タック入り立体縫製
種別
カーゴパンツ
タイプ
吸汗性
混率(%)
綿100(ブロークンデニム)
股下(cm)
82
職業別シーン
建設・建築・塗装・内装工事

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48785625
2024-10-11
用途: 土木作業
建設業・工事業

綿100%で化繊にない履き心地が気にいっています、

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする