画像準備中

Transcend CFastカード

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード48786974 品番TS4GCF170
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は11種類から選べます 他の種類を見る
仕様容量:4 GB 、 産業用:あり 、 Nandタイプ:MLC 、 モデル:CF170 、 温度範囲:-25 → +85℃

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする