TRANSCEND
TRANSCENDの 産業用PC用品
TRANSCENDの 産業用PC本体
Transcend CFastカード
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48787053
品番
TS8GCFX700I
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
11
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
容量:8 GB 、 産業用:あり 、 Nandタイプ:SLC 、 モデル:CFX700I 、 温度範囲:-40 → +85℃